Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REES 04938-100 Carcasă standard cu un singur orificiu, Npt | AX3LAC

REES 04938-100 Carcasă standard cu o gaură, Npt

În stoc
Element: AX3LAC Model: 04938-100

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€318.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați carcasa
CuloriNegru
Dimensiunea conductei1 "Npt
Numărul de deschideri1
MărimeaMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiNumărul de deschideriPreț
REES 02261-000 Carcasă - 3 găuri | AX3KWC 02261-000Portocaliu1 "Npt3€390.65
REES 02715-000 Carcasă comutator cu 2 găuri | AX3KWQ 02715-000Portocaliu1 "Npt2€347.22
REES 02718-000 Carcasă comutator cu 4 găuri | AX3KWR 02718-000Portocaliu1.25 "Npt4€507.23
REES 02765-000 Carcasă cu un singur orificiu, negru | AX3KWY 02765-000Negru1 "Npt1€590.98
REES 02765-100 Carcasă cu un singur orificiu, galben | AX3KWZ 02765-100Negru1 "Npt1€590.98
REES 03007-000 Carcasă întrerupător, 5 găuri | AX3KXL 03007-000Portocaliu1.25 "Npt5€623.54
REES 04938-200 Carcasă standard cu un singur orificiu, Npt | AX3LAD 04938-200Negru1 "Npt1€347.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 04938-100 Carcasă standard cu o gaură, Npt
€318.82 /unitate