REES 04954-204 Comutator acționat prin cablu, indicator pentru ambele părți, 2 nr/nc | AX3LCF

REES 04954-204 Comutator acționat prin cablu, indicator pentru ambele părți, 2 Nr/nc

Articol: AX3LCF Model: 04954-204
€1,659.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
Configurare contact2 Nu + 2 Nc
Forța de operare6 kg
Trage Forța25 kg
Resetare tipManual

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Întrerupătorul Rees 04954-204 acționat prin cablu este un dispozitiv mecanic utilizat în aplicațiile de oprire de urgență și de control al circuitelor obișnuite. Este un comutator bidirecțional care poate fi acționat prin tragerea unui cablu conectat de la oricare dintre capete. Acest comutator are 2 steaguri pentru indicații de deplasare. Poate fi instalat în sistemele transportoare pentru control constant în situații de urgență sau de oprire normală.

Caracteristici:

  • Comutatorul acționat prin cablu Rees 04954-204 este un comutator cu cablu slăbit cu 2 contacte NO și 2 NC (la fiecare capăt) care sunt placate cu aur pentru a preveni deteriorarea cu rezistență ridicată.
  • Steagurile sale duble funcționează independent pentru a se roti la 90 de grade la declanșare.
  • Steagurile pot reseta manual contactele de întrerupere pozitivă prin readucerea steagului în poziția sa normală.
  • Durata de viață mecanică a acestui comutator prin cablu Rees 04954-204 este de 150000 de operații.
  • Are două deschideri pentru conducte pentru a gestiona o lungime maximă recomandată a cablului de 200 de picioare, cu 10 picioare de suport de interval maxim.
  • Vine cu o garnitură fibreflex pentru o etanșare etanșă la ulei la instalare.
  • Terminalele captive ale comutatorului pot accepta două fire de torsadare #14 AWG.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (FI-17205)
  • NEMA 4X (în interior)
  • IP66

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest întrerupător Rees 04954-204 acționat prin cablu?

A. Carcasa comutatorului Rees 04954-204 acționat prin cablu are o construcție din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate, cu acoperire cu pulbere de culoare galbenă.

Î. Care este forța de declanșare a acestui comutator acționat prin cablu Rees 04954-204?

A. Forța de declanșare a acestui comutator per capăt este de 25 lb.

Î. Care este intervalul de temperatură ambientală al acestui comutator acționat prin cablu Rees 04954-204?

A. Comutatorul Rees 04954-204 acționat prin cablu poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 131 de grade F (0 până la 55 de grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -40 și 185 grade F (-40 până la 85 grade C).

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndicatorForța de operareTipul operațieiCuloare operatorResetare tipTipul comutatoruluiPreț
REES 03221-000 Comutator acționat prin cablu | AX3KXP 03221-000---Momentan---€438.10
RFQ
REES 03275-000 Comutator acționat prin cablu | AX3KXQ 03275-000---Momentan---€354.67
RFQ
REES 03275-500 Comutator acționat prin cablu | AX3KXR 03275-500---Momentan---€625.13
RFQ
REES 04944-000 Comutator acționat prin cablu | AX3LAF 04944-000Negru-3 kg--Manual-€781.73
RFQ
REES 04944-020 Comutator acționat prin cablu, roșu | AX3LAG 04944-020Roșu-3 kg--Manual-€781.73
RFQ
REES 04944-040 Întrerupător acționat prin cablu, galben | AX3LAH 04944-040Galben-3 kg--Manual-€781.73
RFQ
REES 04944-200 Comutator acționat prin cablu | AX3LAJ 04944-200Negru-3.8 kg--Manual-€1,016.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 04954-204 Comutator acționat prin cablu, indicator pentru ambele părți, 2 Nr/nc
€1,659.96 /unitate