Butonul cu piston ciupercă Rees 04960-512 este proiectat pentru utilizare în diverse aplicații industriale/comerciale, cum ar fi parcări și spălătorii auto.
Caracteristici:
- Este montat pe mașini precum prese de poanson, presă frână și echipamente de sudură în puncte pentru a indica funcțiile RUN, START și STOP.
- Capacul din spate are o construcție din zinc turnat sub presiune, care oferă fiabilitate pe termen lung în medii dure.
- Acest dispozitiv de circuit de control rezistent la intemperii are plăci de aur pentru a elimina deteriorarea cu rezistență ridicată și oferă o durată de viață mecanică de 1000000 de operațiuni.
- Acest buton rezistent are un terminal captiv care acceptă două fire torsadate #14 AWG pentru o conexiune ușoară.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția unei garnituri de cauciuc Santoprene?
A. O garnitură solidă din cauciuc Santoprene asigură o etanșare etanșă la ulei atunci când butonul de apăsare este instalat.
Î. Care este ratingul NEMA 4 (IP66)?
R. Conform evaluării NEMA 4, carcasa este etanșă la intemperii și oferă un grad de protecție împotriva căderii murdăriei, ploii, zăpezii, prafului suflat de vânt, stropilor de apă și apei direcționate prin furtun.
Î. Ce este un circuit de control?
A. Este un tip de circuit care transportă semnalele electrice care direcționează performanța controlerului, dar nu poartă circuitul principal de alimentare.