REES 04965-000 Comutator rezistent la explozie, cablu slăbit | AX3LDV

REES 04965-000 Comutator rezistent la explozie, cablu slăbit

Articol: AX3LDV Model: 04965-000
€2,003.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
Intrarea cablului1-3
Configurare contact1 Spdt
Trage Forța20-40 lb

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Întrerupătorul antideflagrant Rees 04965-000 este un dispozitiv mecanic ideal pentru oprirea rapidă și pozitivă a echipamentului în timpul unei urgențe sau al funcționării normale în medii periculoase. Acest comutator cu cablu slăbit este potrivit în special pentru funcționarea în transportoare, linii de asamblare și sisteme de manipulare a materialelor pentru oprirea sigură și rapidă a echipamentelor.

Caracteristici:

  • Comutatorul antideflagrant Rees 04965-000 are un cablu de tragere pentru a acționa comutatorul și a declanșa brațul steagului în poziția de acționare prin blocarea comutatorului cu o funcție de blocare de siguranță pozitivă.
  • Steagul poate fi resetat manual prin readucerea steagului în poziția normală sus.
  • Are o lungime maximă recomandată a cablului de 100 de picioare per capăt, cu 10 picioare de suport de interval maxim.
  • Acest comutator de tip cablu slăbit de rezistență poate fi montat în orice poziție și poate rezista în medii dure datorită construcției sale robuste.
  • Poate fi întins în oricare sau ambele direcții fără a modifica sistemul intern.

Accesorii compatibile:

  • Rees 02005-605 Turnbuckle: Este folosit pentru a modifica tensiunea dintre două cabluri sau frânghii prin rotirea cadrului, determinând ambele șuruburi cu ochi să se înșurubeze sau să se scoată în același timp.
  • Rees 02005-610 Cablu de otel: Este folosit pentru a seta sau a reseta comutatorul.
  • Rees 02005-615 Degetar: Acest degetar de reducere a tensiunii este potrivit pentru tranziția de la un cablu flexibil la un conector dur sau punct de conectare și asigură reducerea ruperii la capăt.
  • Rees 02005-620 Clemă de frânghie: Este folosit pentru a crea un ochi portant la capătul unui cablu / cablu de sârmă sau pentru a face o îmbinare între două cabluri.
  • Rees 02005-625 Ansamblu clemă cablu: Este folosit pentru a manevra orice dimensiune a unei cleme de cablu.
  • Rees 02005-635 Suport pentru șuruburi cu ochi: Servește ca punct de conectare pentru aplicații inclusiv tachelaj, ancorare, tragere, împingere sau ridicare. Această unitate are o construcție din oțel cu finisaj zinc pentru durabilitate.
  • Rees 01004-050 Suport de montare: Acest suport de montare este utilizat pentru a instala comutatorul în locația dorită.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Cum să resetați comutatorul?

A. Brațul de acționare trebuie să fie împins și rotit înapoi pentru a reseta comutatorul și a dezactiva microcomutatoarele.

Î. Cum este reglată forța de acționare?

A. Forța de acționare necesară este ușor de schimbată pe teren prin conectarea cablului la oricare dintre cele trei orificii de pe brațul de acționare a comutatorului.

Î. Din ce este făcut acest întrerupător antiexplozie?

A. Întrerupătorul antideflagrant Rees 04967-102 are carcasă din aluminiu cu feronerie din oțel inoxidabil și steag rezistent vopsit cu epoxid roșu.

Î. Care sunt câteva puncte de remarcat înainte de a instala acest comutator de cablu slăbit?

A.

  • Acest comutator trebuie utilizat numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI necesare.
  • Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave utilizatorilor.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
REES 01774-000 Selector de contact rotativ, 3 căi | AX3KTV 01774-000Comutator selector€867.96
REES 04965-200 Comutator rezistent la explozie, cablu slăbit | AX3LDW 04965-200Comutator de tragere prin cablu€1,729.33
RFQ
REES 04966-000 Comutator rezistent la explozie, Detectare cablu rupt | AX3LDX 04966-000Comutator de tragere prin cablu€1,774.08
RFQ
REES 04966-200 Comutator rezistent la explozie, Detectare cablu rupt | AX3LDY 04966-200Comutator de tragere prin cablu€1,935.38
RFQ
REES 04967-100 Comutator rezistent la explozie, mâna dreaptă, steag de stare | AX3LDZ 04967-100Comutator de tragere prin cablu€1,008.84
RFQ
REES 04967-102 Comutator rezistent la explozie, mâna dreaptă, steag de stare | AX3LEA 04967-102Comutator de tragere prin cablu€1,069.07
RFQ
REES 04967-112 Comutator rezistent la explozie, Indicator de stare partea dreapta | AX3LEB 04967-112Comutator de tragere prin cablu€1,707.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 04965-000 Comutator rezistent la explozie, cablu slăbit
€2,003.65 /unitate