REES 04967-102 Comutator rezistent la explozie, mâna dreaptă, steag de stare | AX3LEA

REES 04967-102 Întrerupător antiexplozie, mâna dreaptă, steag de stare

Articol: AX3LEA Model: 04967-102
€1,293.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
Intrarea cabluluiDreapta
Configurare contact2 SPDT
Trage Forța16 kg

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Întrerupătorul antideflagrant Rees 04967-102 este un dispozitiv mecanic ideal pentru oprirea rapidă și pozitivă a echipamentului în timpul unei urgențe sau al funcționării normale în medii periculoase. Acest comutator are 2 contacte (NO / NC) SPDT care pot controla două circuite trăgând un cablu conectat. Acest comutator este potrivit în special pentru funcționarea în transportoare, linii de asamblare și sisteme de manipulare a materialelor pentru oprirea sigură și rapidă a echipamentelor.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul antideflagrant Rees 04967-102 are un cablu de tragere pe partea dreaptă pentru a acționa întrerupătorul și a declanșa brațul steagului în poziția de acționare prin blocarea comutatorului.
  • Steagul poate fi resetat manual prin readucerea steagului în poziția normală sus.
  • Are o lungime maximă recomandată a cablului de 100 de picioare per capăt, cu 10 picioare de suport de interval maxim.
  • Acest comutator de tip cablu slăbit de rezistență poate fi montat în orice poziție și poate rezista în medii dure datorită construcției sale robuste.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • UL-698
  • CSA C22.2
  • NEMA Tip 7 - Clasa I, Grupele C și D
  • NEMA Tip 9 - Clasa II, Grupele E, F și G

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut acest întrerupător rezistent la explozie Rees 04967-102?

A. Întrerupătorul antideflagrant Rees 04967-102 are carcasă din aluminiu cu feronerie din oțel inoxidabil și steag rezistent vopsit cu epoxid roșu.

Î. Care este forța de declanșare a acestui întrerupător rezistent la explozie Rees 04967-102?

A. Acest comutator are o forță standard de acționare (de tragere) sau de declanșare de 16 lb sau 7.3 kg.

Î. Care sunt câteva puncte care trebuie remarcate înainte de instalarea acestui întrerupător antiexplozie Rees 04967-102?

A.

  • Acest comutator trebuie utilizat numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI necesare.
  • Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave utilizatorilor.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
REES 01774-000 Selector de contact rotativ, 3 căi | AX3KTV 01774-000Comutator selector€867.96
REES 04965-000 Comutator rezistent la explozie, cablu slăbit | AX3LDV 04965-000Comutator de tragere prin cablu€1,655.91
RFQ
REES 04965-200 Comutator rezistent la explozie, cablu slăbit | AX3LDW 04965-200Comutator de tragere prin cablu€1,729.33
RFQ
REES 04966-000 Comutator rezistent la explozie, Detectare cablu rupt | AX3LDX 04966-000Comutator de tragere prin cablu€1,774.08
RFQ
REES 04966-200 Comutator rezistent la explozie, Detectare cablu rupt | AX3LDY 04966-200Comutator de tragere prin cablu€1,935.38
RFQ
REES 04967-100 Comutator rezistent la explozie, mâna dreaptă, steag de stare | AX3LDZ 04967-100Comutator de tragere prin cablu€1,008.84
RFQ
REES 04967-112 Comutator rezistent la explozie, Indicator de stare partea dreapta | AX3LEB 04967-112Comutator de tragere prin cablu€1,707.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 04967-102 Întrerupător antiexplozie, mâna dreaptă, steag de stare
€1,293.57 /unitate