Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 7006942 Blocare cuplaj cromat | AG9JPD 20PT86

REESE 7006942 Blocare cuplaj cromat

În stoc
Post: AG9JPD Model: 7006942Crucea Ref: 20PT86

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€37.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea cuplajului
finalizareaChrome
Diametrul gaurii.5 / 8 "
Tip blocareOS de caine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăfinalizareaDiametrul gaurii.Tip blocarePreț
REESE 727831142 Blocare cuplaj universal | AB4GGE 1XUC3 727831142---Universal€71.92
REESE 7042100 Blocare cuplaj reglabil 5/8 până la 3 in | AB6HYM 21T101 7042100-Argintiu periat5/8 "până la 3"Universal€18.39
REESE 7009300 Receptor de blocare cu diametru de 5/8 la 1/2 inch | AF2YJR 6ZAR2 7009300IIIChrome5/8 "la 1/2"Universal€30.94
REESE 55003 Blocare universal cu cheie cu cheie | AF2YJT 6ZAR3 55003---Universal€64.70
REESE 7006100 Blocare cuplaj Clasa I II III IV Crom | AG9JPA 20PT83 7006100I, II, III, IVChrome1/2 "sau 5/8"Pin dublu îndoit€51.63
REESE 7006442 Blocare bară de remorcare Clasa I II Crom | AG9JPB 20PT84 7006442I, IIChrome1 / 2 "Bara de tragere€10.21
REESE 7006642 Blocare cuplare remorcă, alamă | AG9JPC 20PT85 7006642-Alamă-Universal€18.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 7006942 Blocare cuplaj cromat
€37.10 /unitate