Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 7008400 Bile de remorcă 2000 lb crom | AF6XWU 20PM61

REESE 7008400 Minge remorcă 2000 lb cromat

În stoc
Articol: AF6XWU Model: 7008400Crucea Ref: 20PM61
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
€19.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrailer Ball
Ball Dia.1-7 / 8 In.
Capacitate GVWR (Lb.)2000
finalizareaChrome
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2.375 "
Tipinterlock

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8708998180

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
REESE 7008100 Bilă de remorcă 2000 lb crom | AF6XWT 20PM60 70081003 / 4 "1.5 "€19.76
REESE 7008700 Bilă de remorcă 2000 lb crom | AF6YCZ 20PM63 70087001"2"€19.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 7008400 Minge remorcă 2000 lb cromat
€19.66 /unitate