Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REESE 7039142 Blocare receptor Clasa I II III IV Crom | AG9JPL 20PT93

REESE 7039142 Blocare receptor Clasa I II III IV Crom

În stoc
Articol: AG9JPL Model: 7039142Crucea Ref: 20PT93
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
€47.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare receptor
ClasăI, II, III, IV
finalizareaChrome
Diametrul gaurii.1/2 "sau 5/8"
Tip blocareUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăfinalizareaDiametrul gaurii.Tip cheieTip blocarePreț
REESE 700651142 Blocare bară de tracțiune 5/8 inch cromat | AB4GGA 1XUB8 700651142-III, IVCromat peste oțel5 / 8 "-Universal€23.72
REESE 7030200 Blocare receptor din oțel inoxidabil 5/8 inch diametru | AB6JBT 21T177 7030200-III, IVOţel inoxidabil5 / 8 "-Universal€47.32
REESE 7030400 Blocare receptor știft îndoit 5/8 inch diametru | AB6JBU 21T178 7030400-III, IVChrome lustruit5 / 8 "-Universal€33.19
REESE 7054530 Cuplaj de blocare a receptorului/dual | AD6FHX 45C158 7054530Oţel inoxidabil-Simplu-Deopotrivă-€58.49
REESE 7057130 Blocare receptor 3 1/2 inch deschidere | AD6FHZ 45C160 7057130Oţel inoxidabil-Simplu-Diferit-€48.90
REESE 7057830 Receptor de blocare 3 1/2 inch știft îndoit | AD6FJD 45C165 7057830Oţel-Chrome-Deopotrivă-€40.49
REESE 7033200 Dougbone Lock 5/8 până la 1/2 inch diametru | AF2YKB 6ZAT6 7033200-VChrome5/8 "la 1/2"-Pin îndoit€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 7039142 Blocare receptor Clasa I II III IV Crom
€47.32 /unitate