REESE 74410 Cric pivotant pentru remorcă 1000 lbs. | AF2YJX 6ZAR9

REESE 74410 Cric pivotant de remorcă 1000 lbs.

În stoc
Articol: AF2YJX Model: 74410Crucea Ref: 6ZAR9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric pivotant pentru remorcă
Gama de reglare9.95
bazăRoată
ConstrucţieOţel
finalizareazinc
MânerPrindere cilindru sârmă
Ridicator10.5 "
Capacitate de ridicare1000 lb.
Capacitate de încărcare1000 lb.
Suporturi de fixareȘurub pivotant cu inel de prindere
Inălțime totală23 1 / 5 "
Lungime retrasă12.75 "
Capacitate de încărcare statică1000 lb.
TipInel Snap / Bolt Through
Roată6 "Poly Caster

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Călătorie cu unelte (10)
    • Max. Înălțimea de ridicare (22-7 / 10 ")

Variante de produs

ProdusModelGama de reglarebazăMânerRidicatorInălțime totalăLungime retrasăPreț
REESE 74413 Cric pivotant pentru remorcă 1000 lbs. | AF2YJY 6ZAT0 744139.5Placă rotundă pentru piciorButon de prindere a firului4"17 3 / 5 "10 "€112.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 74410 Cric pivotant de remorcă 1000 lbs.
€124.57 /unitate