REESE 74413 Cric pivotant pentru remorcă 1000 lbs. | AF2YJY 6ZAT0

REESE 74413 Cric pivotant de remorcă 1000 lbs.

În stoc
Element: AF2YJY Model: 74413Crucea Ref: 6ZAT0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€112.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric pivotant pentru remorcă
Gama de reglare9.5
bazăPlacă rotundă pentru picior
ConstrucţieOţel
finalizareazinc
MânerButon de prindere a firului
Ridicator4"
Capacitate de ridicare1000 lb.
Capacitate de încărcare1000 lb.
Suporturi de fixareȘurub pivotant cu inel de prindere
Inălțime totală17 3 / 5 "
Lungime retrasă10 "
Capacitate de încărcare statică1000 lb.
TipInel Snap / Bolt Through

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4225
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Călătorie cu unelte (10)
    • Max. Înălțimea de ridicare (19-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelGama de reglarebazăMânerRidicatorInălțime totalăLungime retrasăPreț
REESE 74410 Cric pivotant pentru remorcă 1000 lbs. | AF2YJX 6ZAR9 744109.95RoatăPrindere cilindru sârmă10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€124.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 74413 Cric pivotant de remorcă 1000 lbs.
€112.00 /unitate