Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 013033AS25 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/8-9 TiN 3 caneluri | AH9CLY 39TA71

REGAL 013033AS25 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/8-9 TiN 3 caneluri

În stoc
Articol: AH9CLY Model: 013033AS25Crucea Ref: 39TA71
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
€326.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaStaniu
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală4 11 / 16 "
Diametrul tijei.0.697 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Dimensiune de filet7/8 "-9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.371
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)3.49
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H4

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
REGAL 008122AS Robinet cu vârf spiralat, #5-40 NC, limită H7, 2 caneluri, dop | CN4FCL 008122ASAtingeți punctul spiral-
RFQ
REGAL 008603AS Robinet cu vârf spiralat, 3/4-10 NC, vârf spiralat +.005, limită H11, 3 caneluri, dop | CN4PAB 008603ASAtingeți punctul spiral-
RFQ
REGAL 011002AS Robinet cu vârf spiralat, #2-56 NC, limită H4, 2 caneluri, dop | CN4XHL 011002ASAtingeți punctul spiral-
RFQ
REGAL 011004AS Robinet cu vârf spiralat, #2-56 NC, limită H7, 2 caneluri, dop | CN4XHM 011004ASAtingeți punctul spiral-
RFQ
REGAL 011011AS Robinet cu vârf spiralat, #4-40 NC, limită H4, 2 caneluri, dop | CN4XHU 011011ASAtingeți punctul spiral-
RFQ
REGAL 011013AS Robinet cu vârf spiralat, #4-40 NC, limită H6, 2 caneluri, dop | CN4XHW 011013ASAtingeți punctul spiral-
RFQ
REGAL 011014AS Robinet cu vârf spiralat, #4-40 NC, limită H8, 2 caneluri, dop | CN4XHX 011014ASAtingeți punctul spiral-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 013033AS25 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/8-9 TiN 3 caneluri
€326.16 /unitate