Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 027234AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune M6 x 1, lungime 6 inchi, limită D5, 4 caneluri, tijă inferioară .255 | AH9CMR 39TA88

REGAL 027234AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune M6 x 1, lungime de 6 inchi, limită D5, 4 caneluri, tijă inferioară .255

În stoc
Element: AH9CMR Model: 027234ASCrucea Ref: 39TA88
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
€89.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelungire manuală
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală152.4mm
Diametrul tijei.6.48mm
Atingeți StilExtensie
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25.4mm
Dimensiune de filetM6 X 1
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: D5

Variante de produs

ProdusModelPreț
REGAL 027202AS robinet manual de extensie, dimensiune M3.5 x 0.6, lungime 6 inchi, limită D4, 3 caneluri, tijă inferioară .141 | CN6KCE 027202AS€37.70
RFQ
REGAL 027210AS Robinet de mână cu extensie, Dimensiune M4 x 0.7, Lungime de 6 inci, Limită D4, 4 caneluri, Tijă inferioară .168 | CN6KDW 027210AS€37.70
RFQ
REGAL 027218AS robinet manual de extensie, dimensiune M4.5 x 0.75, lungime 6 inch, limită D4, 4 caneluri, tijă inferioară .194 | CN6KFY 027218AS€38.83
RFQ
REGAL 027226AS Robinet manual extensibil, dimensiune M5 x 0.8, lungime 6 inchi, limită D4, 4 caneluri, tijă inferioară .194 | CN6KJA 027226AS€38.83
RFQ
REGAL 027250AS robinet manual extensibil, dimensiune M7 x 1, lungime 6 inchi, limită D5, 4 caneluri, inferioară, strălucitoare | CN6KNM 027250AS€39.19
RFQ
REGAL 027259AS robinet manual extensibil, dimensiune M8 x 1.25, lungime 6 inchi, limită D5, 4 caneluri, inferioară, strălucitoare | CN6KQE 027259AS€39.19
RFQ
REGAL 027268AS robinet manual extensibil, dimensiune M10 x 1.5, lungime 6 inchi, limită D6, 4 caneluri, inferioară, strălucitoare | CN6KTH 027268AS€41.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 027234AS Robinet de mână cu extensie, dimensiune M6 x 1, lungime de 6 inchi, limită D5, 4 caneluri, tijă inferioară .255
€89.49 /unitate