Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PAGMB-N06 Contrapiuliță, 1 dimensiune filet, 10buc | AB8CYW 25D346

REIKU PAGMB-N06 Piuliță de blocare, dimensiunea 1 filet, 10buc

În stoc
Articol: AB8CYW Model: PAGMB-N06Crucea Ref: 25D346
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
€38.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Material de bazăNailon
Comparabil cuNPT
Dia./Dimensiunea firului1-11-1 / 2 "
finalizareaLuciu
CalitatePA6
MaterialNailon
Mărimea1.14 "
Slot Width1.14 "
Sistem de măsurareInch
temp200 F
Direcția firuluiLa dreapta
Dimensiune de filet1mm
Tip filetNPT
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3917400090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComparabil cuDia./Dimensiunea firuluiMărimeaSlot WidthDimensiune de filetTip filetLăţimePreț
REIKU PAGMB-N00 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1/4, buc. 10 | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gaz1/4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gaz1 / 4 "€10.22
REIKU PAGMB-N02 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1/2, buc. 10 | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1/2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€14.54
REIKU PAGMB-N04 Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/4, buc. 10 | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3/4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€20.92
REIKU PAGMB-N07 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1-1/4, buc. 10 | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1/4 - 11 1/2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "€70.80
REIKU PAGMB-N08 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1-1/2, buc. 10 | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 la 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€194.33
REIKU PAGMB-N09 Piuliță de blocare, dimensiunea 2 filet, buc. 5 | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 la 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€200.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PAGMB-N06 Piuliță de blocare, dimensiunea 1 filet, 10buc
€38.22 /unitate