Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport sistem REIKU PAHOB-23 pentru tuburi de 23 mm - Pachet De 10 | AB8CYE 25D330

REIKU Suport de sistem PAHOB-23 pentru tuburi de 23 mm - Pachet de 10

În stoc
Element: AB8CYE Model: PAHOB-23Crucea Ref: 25D330

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€106.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul sistemului
CuloriNegru
MaterialNailon
Max. Capacitate0.913 "
Tip montareÎmpinge în
TipPentru tuburi de 23 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Suport de înaltă calitate pentru atașarea conductelor la mașini, roboți și alte aplicații generale atunci când se protejează firele, furtunurile și instalațiile electrice.

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateTipPreț
Suport sistem REIKU PAHOB-07 pentru tuburi de 7 mm - Pachet De 10 | AB8CYA 25D326 PAHOB-070.252 "Pentru tuburi de 7 mm€44.69
Suport sistem REIKU PAHOB-10 pentru tuburi de 10 mm - Pachet De 10 | AB8CYB 25D327 PAHOB-100.378 "Pentru tuburi de 10 mm€61.49
Suport sistem REIKU PAHOB-12 pentru tuburi de 12 mm - Pachet De 10 | AB8CYC 25D328 PAHOB-120.48 "Pentru tuburi de 12 mm€68.15
Suport sistem REIKU PAHOB-17 pentru tuburi de 17 mm - Pachet De 10 | AB8CYD 25D329 PAHOB-170.654 "Pentru tuburi de 17 mm€73.53
Suport sistem REIKU PAHOB-29 pentru tuburi de 29 mm - Pachet De 10 | AB8CYF 25D331 PAHOB-291.14 "Pentru tuburi de 29 mm€130.11
Suport sistem REIKU PAHOB-36 pentru tuburi de 36 mm - Pachet De 10 | AB8CYG 25D332 PAHOB-361.41 "Pentru tuburi de 36 mm€162.08
Suport sistem REIKU PAHOB-48 pentru tuburi de 48 mm - Pachet De 10 | AB8CYH 25D333 PAHOB-481.878 "Pentru tuburi de 48 mm€206.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Suport de sistem PAHOB-23 pentru tuburi de 23 mm - Pachet de 10
€106.96 /unitate