Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PAKKB-70 Falcă pieptene 2.75 inci Poliamidă neagră | AF9PZH 30PP84

REIKU PAKKB-70 Fălcă de pieptene 2.75 inci poliamidă neagră

În stoc
Articol: AF9PZH Model: PAKKB-70Crucea Ref: 30PP84
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
€62.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFălcile pieptene
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: creste interioare pentru a ține conducta

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PAKKB-70 Fălcă de pieptene 2.75 inci poliamidă neagră
€62.42 /unitate