Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PAMBB-23F/G Falca mijlocie 0.90 inch Poliamidă neagră | AF9PZN 30PP89

REIKU PAMBB-23F/G Falca mijlocie 0.90 inch poliamidă neagră

În stoc
Articol: AF9PZN Model: PAMBB-23F / GCrucea Ref: 30PP89
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
€31.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFălcile mijlocii
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTub ondulat REIKU 23 mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului0.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: creste interioare pentru a ține conducta

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
REIKU PAKMB-36/36 Falcă mijlocie 1.41 inch Poliamidă neagră | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36Tub ondulat REIKU 36 mm1.41 "10€33.73
REIKU PAKMB-70 Falcă mijlocie 2.75 inci Poliamidă neagră | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70Tuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "10€61.86
REIKU PAMBB-36F/G Falcă mijlocie 1.41 inch Poliamidă neagră | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GTub ondulat REIKU 36 mm1.41 "1€33.09
REIKU PAMBB-52 Falcă mijlocie 2.04 inci Poliamidă neagră | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52Tub ondulat REIKU 52 mm2.04 "10€33.49
REIKU PAMBB-70 Falcă mijlocie 2.75 inci Poliamidă neagră | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70Tuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "10€46.95
REIKU PAMBB-29F/G Falca mijlocie 1.140 inch Poliamidă neagră | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / GTuburi ondulate de 29 mm1.14 "25€31.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PAMBB-23F/G Falca mijlocie 0.90 inch poliamidă neagră
€31.24 /ambalaj