Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PAPRB-36G Protector Conduit Negru 2.48 picioare Lungime | AF9PXD 30PP99

REIKU PAPRB-36G Protector de conducte negru 2.48 picioare lungime

În stoc
Articol: AF9PXD Model: PAPRB-36GCrucea Ref: 30PP99
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
€75.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru tuburi
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTub ondulat REIKU 36 mm
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului0.170 "până la 0.360"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS3926909987

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: 730 lb. Capacitate de încărcare

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiPkg. Cant.Preț
REIKU PAPRB-29F/G Protector de conducte negru 2.14 picioare Lungime | AF9PXB 30PP97 PAPRB-29F / GTub ondulat REIKU 29 mm25€63.68
REIKU PAPRB-52 Protector Conduit Negru 2.48 picioare Lungime | AF9PXE 30PR01 PAPRB-52Tub ondulat REIKU 52 mm10€89.71
REIKU PAPKB-29F/G Protector pentru conducte negru 0.17 metri lungime | AF9PZT 30PP94 PAPKB-29F / GTub ondulat REIKU 29 mm25€27.50
REIKU PAPKB-36F/G Protector de conducte negru 2.48 metri lungime | AF9PZU 30PP95 PAPKB-36F / GTub ondulat REIKU 36 mm10€71.20
REIKU PAPRB-23F/G Protector pentru conducte negru 1.93 picioare Lungime | AF9PZV 30PP96 PAPRB-23F / GTub ondulat REIKU 23 mm25€52.89
REIKU PAPRB-70 Protector de conducte negru 4.02 picioare Lungime | AF9PZX 30PR03 PAPRB-70Tuburi ondulate REIKU 70 m10€130.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PAPRB-36G Protector de conducte negru 2.48 picioare lungime
€75.18 /unitate