REIKU PARAB-17F Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9PZY 30PR04

REIKU PARAB-17F Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch

În stoc
Articol: AF9PZY Model: PARAB-17FCrucea Ref: 30PR04

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,962.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
Material de bazăNemetalic
În interiorul Dia.41 / 64 "
MaterialPoliamida 12
Lungimea nominală164 ft.
Diametrul exterior nominal.13 / 16 "
Dimensiunea comerțului39-31/32 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)22.02
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)50.01
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistă la alcool, grăsime, ulei mineral, motorină, benzină

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Grosimea pereteluiPkg. Cant.Preț
REIKU PARAB-23F Conductă 164 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "1€392.34
REIKU PARAB-29G Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7/64 "1-21/64 "11 / 64 "50€3,979.47
REIKU PARAB-29G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7/64 "1-21/64 "11 / 64 "1€496.21
REIKU PARAB-36G Conduit 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13/32 "1-41/64 "5 / 32 "30€3,383.50
REIKU PARAB-36G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13/32 "1-41/64 "5 / 32 "1€703.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PARAB-17F Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch
€1,962.24 /ambalaj