REIKU PARAB-36G Conduit 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAE 30PR20

REIKU PARAB-36G Conductă 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch

În stoc
Articol: AF9QAE Model: PARAB-36GCrucea Ref: 30PR20

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,383.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
Material de bazăNemetalic
În interiorul Dia.1-13/32 "
MaterialPoliamida 12
Lungimea nominală98 ft.
Diametrul exterior nominal.1-41/64 "
Dimensiunea comerțului39-31/32 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0787
Înălțimea navei (cm)30.02
Lungimea navei (cm)75.01
Lățimea navei (cm)75.01
Codul HS3917290090

Detalii produs:

Conducta Reiku PARAB-36G protejează cablurile și cablurile electrice de umiditate, praf și deteriorări mecanice. Această conductă asigură transmisia sigură și fiabilă a semnalelor electrice și a puterii. Este ideal pentru petrol și gaze, construcții și unități de producție.

Caracteristici:

  • Are un design continuu-flex pentru rezistență la uzură și ușurință de instalare.
  • Acest fiting pentru tub ondulat Reiku PARAB-36G (30PR20) are o proprietate de auto-stingere, oferind un plus de siguranță în caz de incendiu.
  • Are o construcție din poliamidă 12 pentru rezistență la abraziune.
  • Această conductă poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 185 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Ce interval de temperatură poate rezista această conductă?

A. Această conductă poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 185 de grade F.

Î. Conducta Reiku PARAB-36G permite tăierea personalizată?

R. Da, această conductă poate fi tăiată cu ușurință la lungimi specifice folosind unelte de tăiere standard. Flexibilitatea sa permite instalații personalizate pentru a găzdui diferite configurații și configurații de cablare în setări industriale și auto.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Grosimea pereteluiPkg. Cant.Preț
REIKU PARAB-17F Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,962.24
REIKU PARAB-23F Conductă 164 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "1€392.34
REIKU PARAB-29G Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7/64 "1-21/64 "11 / 64 "50€3,979.47
REIKU PARAB-29G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7/64 "1-21/64 "11 / 64 "1€496.21
REIKU PARAB-36G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAF 30PR21 PARAB-36G-101-13/32 "1-41/64 "5 / 32 "1€703.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PARAB-36G Conductă 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch
€3,383.50 /ambalaj