Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector REIKU PAVGB-70 2.75 inchi Poliamidă 6 Negru | AF9QAY 30PR37

REIKU Conector PAVGB-70 2.75 inchi Poliamidă 6 Negru

În stoc
Element: AF9QAY Model: PAVGB-70Crucea Ref: 30PR37
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
€101.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrompetă cu bilă de conector
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamida 6
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)
    • Caracteristici speciale: Îndepărtează sarcina de torsiune, înălțime totală mică

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU Conector PAVGB-70 2.75 inchi Poliamidă 6 Negru
€101.83 /ambalaj