REMCO 29155/6053 Perie din polipropilenă fără scântei | AD3GTX 3ZDW9

REMCO 29155/6053 Perie din polipropilenă fără scântei

În stoc
Articol: AD3GTX Model: 29155/6053Crucea Ref: 3ZDW9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€126.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie fără scânteie
Rezistent la acidDa
Material blocPolipropilenă
Dimensiune bloc13 "
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâupolietilenă
Aplicarea măturiiOrice suprafață
Tip conexiune măturăFir european
Gradul măturiiDatorie grea
Diametrul mânerului măturii1 5 / 16 "
Lungimea mânerului măturii53 "
Material mâner măturăDin fibra de sticla
Material pentru vârful mânerului de măturăPolipropilenă
Sistem de codare colorDa
Manipulați culoareaAlb
mâner Lungime53 "
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Tip mânerDrept
Lungime tăiere3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.87
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocLungime tăierePreț
REMCO 29205/6053 Perie din polipropilenă fără scântei | AD3GUA 3ZDX6 29205/605316 "4 25 / 64 "€140.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29155/6053 Perie din polipropilenă fără scântei
€126.07 /unitate