REMCO 29205/6053 Perie din polipropilenă fără scântei | AD3GUA 3ZDX6

REMCO 29205/6053 Perie din polipropilenă fără scântei

În stoc
Element: AD3GUA Model: 29205/6053Ref încrucișat: 3ZDX6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€140.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie fără scânteie
Rezistent la acidDa
Material blocPolipropilenă
Dimensiune bloc16 "
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâupolietilenă
Aplicarea măturiiOrice suprafață
Tip conexiune măturăFir european
Gradul măturiiDatorie grea
Diametrul mânerului măturii1 5 / 16 "
Lungimea mânerului măturii53 "
Material mâner măturăDin fibra de sticla
Material pentru vârful mânerului de măturăPolipropilenă
Sistem de codare colorDa
Manipulați culoareaAlb
mâner Lungime53 "
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Tip mânerDrept
Lungime tăiere4 25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1105
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)137.8
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocLungime tăierePreț
REMCO 29155/6053 Perie din polipropilenă fără scântei | AD3GTX 3ZDW9 29155/605313 "3.5 "€126.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29205/6053 Perie din polipropilenă fără scântei
€140.97 /unitate