Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 29832 Europa Mâner cu filet 39-1/2 inch oțel inoxidabil verde | AC7WRK 38Y462

REMCO 29832 Mâner cu filet pentru Europa 39-1/2 inch, oțel inoxidabil, verde

În stoc
Articol: AC7WRK Model: 29832Crucea Ref: 38Y462

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€198.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner european pentru fir
Tip conexiune măturăFiletat
Material pentru vârful mânerului de măturăPlastic
CuloriVerde
Lungime39.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungimea sfatului5-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908576
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 29833 Mâner cu filet european 39-1/2 inch, oțel inoxidabil, albastru | AC7WRL 38Y463 29833Albastru€171.69
REMCO 29834 Mâner cu filet european 39-1/2 inch oțel inoxidabil roșu | AC7WRM 38Y464 29834Roșu€171.99
REMCO 29835 Mâner cu filet european 39-1/2 inch oțel inoxidabil alb | AC7WRN 38Y465 29835Alb€172.34
REMCO 29836 Mâner cu filet european 39-1/2 inch din oțel inoxidabil galben | AC7WRP 38Y466 29836Galben€179.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29832 Mâner cu filet pentru Europa 39-1/2 inch, oțel inoxidabil, verde
€198.56 /unitate