Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 29833 Mâner cu filet european 39-1/2 inch, oțel inoxidabil, albastru | AC7WRL 38Y463

REMCO 29833 Mâner cu filet european 39-1/2 inch, oțel inoxidabil, albastru

În stoc
Element: AC7WRL Model: 29833Crucea Ref: 38Y463
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
€182.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner european pentru fir
Tip conexiune măturăFiletat
Material pentru vârful mânerului de măturăPlastic
CuloriAlbastru
Lungime39.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Lungimea sfatului5-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)100.58
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908576
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 29832 Europa Mâner cu filet 39-1/2 inch oțel inoxidabil verde | AC7WRK 38Y462 29832Verde€201.92
REMCO 29834 Mâner cu filet european 39-1/2 inch oțel inoxidabil roșu | AC7WRM 38Y464 29834Roșu€184.00
REMCO 29835 Mâner cu filet european 39-1/2 inch oțel inoxidabil alb | AC7WRN 38Y465 29835Alb€185.96
REMCO 29836 Mâner cu filet european 39-1/2 inch din oțel inoxidabil galben | AC7WRP 38Y466 29836Galben€198.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 29833 Mâner cu filet european 39-1/2 inch, oțel inoxidabil, albastru
€182.53 /unitate