Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 31046 Cap de mătură pentru podea 9-1/2 inch lungime galben | AF4NBK 9CT15

REMCO 31046 Cap de mătură pentru podea 9-1/2 inch lungime galben

În stoc
Articol: AF4NBK Model: 31046Crucea Ref: 9CT15
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
€52.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei9.5 "
Lățimea periei1.5 "
Sistem de codare colorDa
Tip mânerNecesită un mâner cu fir european (nu este inclus)
Lungime totală9.5 "
Mătură fața1-1/2 x 9-1/2"
Lungime tăiere3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS9603908020
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiTip mânerPreț
REMCO 31043 Cap de mătură pentru podea 9-1/2 inch lungime albastru | AF3XDH 8DZ12 31043AlbastruNecesită un mâner cu fir european (nu este inclus)€52.82
REMCO 31042 Cap de mătură pentru podea 9-1/2 inch lungime verde | AF4KWX 8ZGG2 31042VerdeNecesită un mâner cu fir european (nu este inclus)€52.82
REMCO 31045 Cap de mătură pentru podea Lungime 9-1/2 inch Alb | AF4NBT 9CTL1 31045AlbEste necesar un mâner filetat european€52.82
REMCO 31044 Cap de mătură pentru podea 9-1/2 inch lungime roșu | AF6CZA 9X290 31044RoșuNecesită un mâner cu fir european (nu este inclus)€52.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31046 Cap de mătură pentru podea 9-1/2 inch lungime galben
€52.82 /unitate