Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.108.0080 Parallel Key C45K Steel 10 X 8 X 80Mm, 25PK | AH7XMU 38DX57

GRAINGER M39250.108.0080 Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 80 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XMU Model: M39250.108.0080Ref. cruce: 38DX57 / 177Z30
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
€93.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime80mm
MaterialOțel C45K
Mărimea10 x 8 x 80mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2128
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.108.0080 Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 80 mm, 25 buc.
€93.81 /ambalaj