Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 31782 Cap de mătură pentru podea, 16 inchi, verde | AF4GCC 8VRX7

REMCO 31782 Cap de mătură pentru podea, 16 inch, verde

În stoc
Articol: AF4GCC Model: 31782Crucea Ref: 8VRX7
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
€67.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiVerde
Material pentru brâuPolipropilenă
Lungimea periei2"
Lățimea periei16 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerepolietilenă
Manipulați culoareaVerde
Lungime totală16 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9603908020
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 31786 Cap de mătură pentru podea 16 x 2 inch galben | AF3QGR 8AWC2 31786GalbenGalben€67.25
REMCO 31784 Mătură pentru podea cu coduri de culori 16 x 2 inch roșu | AF4TZM 9K636 31784RoșuRoșu€67.25
REMCO 31785 Cap de mătură pentru podea 16 x 2 inch alb | AF4ZEM 9RXY0 31785AlbAlb€67.25
REMCO 31783 Cap de mătură pentru podea 16 x 2 inch albastru | AF6AMU 9UCC4 31783AlbastruAlbastru€67.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 31782 Cap de mătură pentru podea, 16 inch, verde
€67.25 /unitate