Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 35874 Perie pentru frecat 2 l x 7 l inch roșu | AF3VRB 8DKN7

REMCO 35874 Perie pentru frecat 2 l x 7 l inch roșu

În stoc
Element: AF3VRB Model: 35874Crucea Ref: 8DKN7
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
€20.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de curățat
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei2"
Lățimea periei7"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime6.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală7"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 35875 Perie pentru frecat 2 x 7 inch alb | AF3XDQ 8DZ61 35875AlbAlb€20.95
REMCO 35873 Perie pentru frecat 2 x 7 inch albastru | AF4EMT 8TT82 35873AlbastruAlbastru€20.95
REMCO 35872 Perie pentru frecat 2 l x 7 l inch verde | AF4TLG 9JE93 35872VerdeVerde€20.95
REMCO 35876 Perie pentru frecat 2 l x 7 l inch galben | AF4WHM 9MDX3 35876GalbenGalben€20.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 35874 Perie pentru frecat 2 l x 7 l inch roșu
€20.95 /unitate