Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 41845 Perie de protecție pentru mâini 1/2 inch Negru 2 inch Trim | AC7WTH 38Y493

REMCO 41845 Perie de protecție pentru mâini 1/2 inch Negru 2 inch Trim

În stoc
Articol: AC7WTH Model: 41845Crucea Ref: 38Y493
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
€54.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de protecție a mâinilor
Rezistent la acidDa
Dimensiune bloc1 / 2 "
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei20 "
Lățimea periei1 / 2 "
Conform FDADa
Manipulați culoareaAlb
mâner Lungime4.75 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală20 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 41845 Perie de protecție pentru mâini 1/2 inch Negru 2 inch Trim
€54.89 /unitate