Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 42876 Perie Utilitară Galben 11 In | AF6BWN 9WDH2

REMCO 42876 Perie Utilitară Galben 11 In

În stoc
Articol: AF6BWN Model: 42876Crucea Ref: 9WDH2
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
€9.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie utilitară
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei11 "
Lățimea periei1.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester
Manipulați culoareaGalben
mâner Lungime8.187 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală11 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 42874 Perie Utilitară Roșie 11 In | AF3XBW 8DY47 42874RoșuRoșu€9.95
REMCO 42873 Perie Utilitară Albastru 11 In | AF4GGT 8VUW8 42873AlbastruAlbastru€9.95
REMCO 42872 Perie Utilitară Verde 11 In | AF4HFY 8X013 42872VerdeVerde€9.95
REMCO 42875 Perie Utilitară Albă 11 In | AF4KUR 8ZEU8 42875AlbAlb€9.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 42876 Perie Utilitară Galben 11 In
€9.95 /unitate