Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 45823 Bakers Brush Blue Poliester 13 inch | AF3VQZ 8DKM7

REMCO 45823 Baker's Brush Poliester albastru 13 inch

În stoc
Articol: AF3VQZ Model: 45823Ref încrucișat: 8DKM7
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
€42.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de bancă
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei13 "
Lățimea periei1 13 / 32 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Manipulați culoareaAlbastru
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală13 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 45826 Brutar 45826GalbenGalben€37.97
REMCO 45825 Brutar 45825AlbAlb€41.93
REMCO 45824 Brutar 45824RoșuRoșu€35.89
REMCO 45822 Brutar 45822VerdeVerde€36.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 45823 Baker's Brush Poliester albastru 13 inch
€42.47 /unitate