Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 45822 Bakers Brush Poliester verde 13 inch | AF4MYZ 9CPR3

REMCO 45822 Baker's Brush Poliester verde 13 inch

În stoc
Articol: AF4MYZ Model: 45822Crucea Ref: 9CPR3
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
€36.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de bancă
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiVerde
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei13 "
Lățimea periei1 13 / 32 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Manipulați culoareaVerde
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală13 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 45823 Brutar 45823AlbastruAlbastru€42.47
REMCO 45826 Brutar 45826GalbenGalben€37.97
REMCO 45825 Brutar 45825AlbAlb€41.93
REMCO 45824 Brutar 45824RoșuRoșu€35.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 45822 Baker's Brush Poliester verde 13 inch
€36.30 /unitate