Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 45825 Bakers Brush Poliester alb 13 inch | AF4FNK 8UVC2

REMCO 45825 Perie Baker's Poliester alb 13 inch

În stoc
Articol: AF4FNK Model: 45825Crucea Ref: 8UVC2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€41.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de bancă
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei13 "
Lățimea periei1 13 / 32 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Manipulați culoareaAlb
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală13 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 45823 Brutar 45823AlbastruAlbastru€42.47
REMCO 45826 Brutar 45826GalbenGalben€37.97
REMCO 45824 Brutar 45824RoșuRoșu€35.89
REMCO 45822 Brutar 45822VerdeVerde€36.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 45825 Perie Baker's Poliester alb 13 inch
€41.93 /unitate