Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 45826 Bakers Brush Poliester galben 13 inch | AF4CKG 8PM23

REMCO 45826 Perie Baker's Poliester galben 13 inch

În stoc
Articol: AF4CKG Model: 45826Crucea Ref: 8PM23

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€37.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de bancă
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei13 "
Lățimea periei1 13 / 32 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Manipulați culoareaGalben
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală13 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 45823 Brutar 45823AlbastruAlbastru€42.47
REMCO 45825 Brutar 45825AlbAlb€41.93
REMCO 45824 Brutar 45824RoșuRoșu€35.89
REMCO 45822 Brutar 45822VerdeVerde€36.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 45826 Perie Baker's Poliester galben 13 inch
€37.97 /unitate