Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 5380-50-3 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 2 x 5-3/4 inci | AC7WUT 38Y543

REMCO 5380-50-3 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 2 x 5-3/4 inci

În stoc
Articol: AC7WUT Model: 5380-50-3Crucea Ref: 38Y543

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€48.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară fără mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5.25 "
Lățimea periei2"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaAlbastru
Lungime totală5.75 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 5380-50-2 perie tubulară verde polipropilenă rigidă 2 x 5-3/4 inci | AC7WUR 38Y542 5380-50-2VerdeVerde€48.52
REMCO 5380-50-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 2 x 5-3/4 inci | AC7WUU 38Y544 5380-50-4RoșuRoșu€48.52
REMCO 5380-50-5 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 2 x 5-3/4 inci | AC7WUV 38Y545 5380-50-5AlbAlb€48.52
REMCO 5380-50-6 Perie tubulară din polipropilenă rigidă galbenă 2 x 5-3/4 inci | AC7WUW 38Y546 5380-50-6GalbenGalben€48.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 5380-50-3 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 2 x 5-3/4 inci
€48.52 /unitate