Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 5380-77-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3 x 6 inci | AC7WVE 38Y554

REMCO 5380-77-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3 x 6 in

În stoc
Articol: AC7WVE Model: 5380-77-4Crucea Ref: 38Y554
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
€44.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară fără mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiRoșu
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5.5 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaRoșu
Lungime totală6"
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 5380-77-2 perie tubulară verde polipropilenă rigidă 3 x 6 inci | AC7WVC 38Y552 5380-77-2VerdeVerde€44.82
REMCO 5380-77-3 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 3 x 6 inci | AC7WVD 38Y553 5380-77-3AlbastruAlbastru€44.82
REMCO 5380-77-5 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 3 x 6 inci | AC7WVF 38Y555 5380-77-5AlbAlb€44.82
REMCO 5380-77-6 Perie tubulară din polipropilenă rigidă galbenă 3 x 6 inci | AC7WVG 38Y556 5380-77-6GalbenGalben€44.82
REMCO 5380-77-9 Perie de scurgere poliester negru 6 inch lungime totală | AF4ZPW 9TAF2 5380-77-9NegruNegru€52.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 5380-77-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3 x 6 in
€44.82 /unitate