Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 70113 Racletă cu vâsle 4-1/2 x 6 inch Nylon Albastru | AC7WWL 38Y593

REMCO 70113 Racletă cu vâsle 4-1/2 x 6 inch Nylon Albastru

În stoc
Articol: AC7WWL Model: 70113Crucea Ref: 38Y593
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
€36.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de zbaturi
Lungimea lamei6"
Lățimea lamei4.5 "
CuloriAlbastru
AmenajăriSpatula
Tip mânerNu este inclus
MaterialNailon
Detectabil de metaleNu
Lungime totală9"
TipRigid
Temp.- 4-338 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3924104000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
REMCO 70112 Racletă cu vâsle 4-1/2 x 6 inch nailon verde | AC7WWK 38Y592 70112Verde€36.29
REMCO 70114 Racletă cu vâsle 4-1/2 x 6 inch Nylon Roșu | AC7WWM 38Y594 70114Roșu€36.29
REMCO 70116 Racletă cu vâsle 4-1/2 x 6 inch nailon galben | AC7WWN 38Y595 70116Galben€36.29
REMCO 70115 Racletă cu vâsle Nylon Alb | AF4TFW 9JAV6 70115Alb€36.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 70113 Racletă cu vâsle 4-1/2 x 6 inch Nylon Albastru
€36.29 /unitate