RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZED 30WL26

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Fluid R&O Turbine Bio AW, grad 46, tote per galon

Element: AF9ZED Model: 81717Crucea Ref: 30WL26

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei hidraulic
bazăEster natural, biosintetic
Ulei de bazaSemi sintetic
CuloriGalben
Dimensiunea containerului275 gal.
Tipul de containerTote
Punct de aprindere243 grade C
Uzură cu patru bile0.4mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereDesemnat USDA BioPreferred
Grad de viscozitate ISO46
Lubrifiant NSF RatingNu a fost votat
Max. Temperatura de funcționare.469 grade F
Min. Temperatura de funcționare.-38 de grade F
Punct de curgere-39 grade C
Grad SAENespecificat
Mărimea275 gal.
Gravitație specifică0.88
Temp. Gamă-38 grade până la 469 grade F
Vâscozitatea @ 100C9.7 cSt
Vâscozitatea @ 40C43.8 cSt
Indicele de viscozitate216

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 997.9
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS3819000090

Variante de produs

ProdusModelbazăMin. Temperatura de funcționare.Grad SAETemp. GamăPreț
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81337 Fluid hidraulic Bio Ultimax 1200LT, grad 32, total pe galon | AF9ZCE 30WL17 81337Ester natural, biosintetic-58 de grade FNespecificat-58 grade până la 446 grade F-
RFQ
LUBRIFICANȚI REgenerabili 80817 Fluid hidraulic Bio Fleet, grad 22, pachet pe galon | AF9ZCN 30WK84 80817Ester natural-40 de grade FNespecificat-40 grade până la 401 grade F-
RFQ
LUBRIFICANȚI REGENERABILI 81047 Fluid hidraulic Bio Ultimax AW 1000, grad 10W40, total pe galon | AF9ZCZ 30WK94 81047Ester natural, biosintetic-32 de grade F10W-40-32 grade până la 536 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81067 Fluid hidraulic dielectric Bio Ultimax 1500, grad 46, tote per galon | AF9ZDD 30WK98 81067Ester natural, biosintetic-40 de grade FNespecificat-40 grade până la 464 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81077 Fluid hidraulic dielectric Bio Ultimax 1500, grad 68, total pe galon | AF9ZDG 30WL02 81077Ester natural, biosintetic-32 de grade FNespecificat-32 grade până la 473 grade F-
RFQ
LUBRIFICANȚI REGENERABILI 81317 Fluid hidraulic Bio Ultimax 1200LT, grad 15, total pe galon | AF9ZDR 30WL11 81317Ester natural, biosintetic-76 de grade FNespecificat-76 grade până la 365 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81327 Fluid hidraulic Bio Ultimax 1200LT, grad 22, tote per galon | AF9ZDV 30WL14 81327Ester natural, biosintetic-63 de grade FNespecificat-65 grade până la 393 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Fluid R&O Turbine Bio AW, grad 46, tote per galon