LUBRIFICANTI REGENERABILI 81726 Fluid R&O Turbine Bio AW, grad 68, tambur capacitate 55 galoane | AF9ZEF 30WL28

RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Fluid R&O Turbine Bio AW, grad 68, capacitate tambur 55 galoane

Articol: AF9ZEF Model: 81726Crucea Ref: 30WL28

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei hidraulic
bazăEster natural, biosintetic
Ulei de bazaSemi sintetic
CuloriGalben
Dimensiunea containerului55 gal.
Tipul de containerTambur
Punct de aprindere270 grade C
Uzură cu patru bile0.4mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereDesemnat USDA BioPreferred
Grad de viscozitate ISO68
Lubrifiant NSF RatingNu a fost votat
Max. Temperatura de funcționare.518 grade F
Min. Temperatura de funcționare.-32 de grade F
Punct de curgere-36 grade C
Grad SAENespecificat
Mărimea55 gal.
Gravitație specifică0.89
Temp. Gamă-32 grade până la 518 grade F
Vâscozitatea @ 100C12.5 cSt
Vâscozitatea @ 40C64.1 cSt
Indicele de viscozitate198

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.12
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3819000090

Variante de produs

ProdusModelbazăMin. Temperatura de funcționare.Grad SAETemp. GamăPreț
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81336 Fluid hidraulic Bio Ultimax 1200LT, grad 32, capacitate tambur 55 galoane | AF9ZCD 30WL16 81336Ester natural, biosintetic-58 de grade FNespecificat-58 grade până la 446 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 80816 Fluid hidraulic Bio Fleet, grad 22, tambur capacitate 55 galoane | AF9ZCM 30WK83 80816Ester natural-40 de grade FNespecificat-40 grade până la 401 grade F-
RFQ
LUBRIFICANȚI REGENERABILI 81046 Fluid hidraulic Bio Ultimax AW 1000, grad 10W40, Capacitate tambur 55 galoane | AF9ZCY 30WK93 81046Ester natural, biosintetic-32 de grade F10W-40-32 grade până la 536 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81066 Fluid hidraulic dielectric Bio Ultimax 1500, grad 46, capacitate de 55 galoane | AF9ZDC 30WK97 81066Ester natural, biosintetic-40 de grade FNespecificat-40 grade până la 464 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81076 Fluid hidraulic dielectric Bio Ultimax 1500, grad 68, capacitate tambur 55 galoane | AF9ZDF 30WL01 81076Ester natural, biosintetic-32 de grade FNespecificat-32 grade până la 473 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81206 Bio Fleet Trans hidraulic, tambur Capacitate 55 galoane | AF9ZDM 30WL07 81206Ester natural, biosintetic-49 de grade FNespecificat-49 grade până la 485 grade F-
RFQ
LUBRIFICANTI REGENERABILI 81316 Fluid hidraulic Bio Ultimax 1200LT, grad 15, tambur capacitate 55 galoane | AF9ZDQ 30WL10 81316Ester natural, biosintetic-76 de grade FNespecificat-76 grade până la 365 grade F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81726 Fluid R&O Turbine Bio AW, grad 68, capacitate tambur 55 galoane