Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR 4C899 Ventilator cu lame 22 inch 1/2 CP | AD6WLH

REVCOR 4C899 Ventilator cu lamă 22 inch 1/2 CP

În stoc
Articol: AD6WLH Model: 4C899
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
€136.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
CFM @ 0.000-In. SP4840
CFM @ 0.300-In. SP3605
RPM max1140
Min. HP1/2
Numărul de lame4
Smoală27 grade
Elice Dia.22 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPSmoalăElice Dia.RotațiePreț
REVCOR 4C892 Ventilator cu lame 20 inch 1/3 CP | AD6WLA 4C8923540332126 grade20 "CW€170.05
REVCOR 4C893 Ventilator cu lame 20 inch 1/3 CP | AD6WLB 4C8933540332126 grade20 "CCW€195.75
REVCOR 4C894 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLC 4C8943920293429 grade20 "CW€133.64
REVCOR 4C895 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLD 4C8953920293429 grade20 "CCW€128.05
REVCOR 4C896 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLE 4C8964350376033 grade20 "CW€124.82
REVCOR 4C898 Ventilator cu lame 22 inch 1/2 CP | AD6WLG 4C8984840360527 grade22 "CW€140.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR 4C899 Ventilator cu lamă 22 inch 1/2 CP
€136.72 /unitate