REVCOR 4C893 Ventilator cu lame 20 inch 1/3 CP | AD6WLB

REVCOR 4C893 Ventilator cu lamă 20 inch 1/3 CP

În stoc
Element: AD6WLB Model: 4C893

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€195.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
CFM @ 0.000-In. SP3540
CFM @ 0.300-In. SP3321
RPM max1140
Min. HP1/3
Numărul de lame4
Smoală26 grade
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPSmoalăElice Dia.RotațiePreț
REVCOR 4C892 Ventilator cu lame 20 inch 1/3 CP | AD6WLA 4C8923540332126 grade20 "CW€170.05
REVCOR 4C894 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLC 4C8943920293429 grade20 "CW€133.64
REVCOR 4C895 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLD 4C8953920293429 grade20 "CCW€128.05
REVCOR 4C896 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLE 4C8964350376033 grade20 "CW€124.82
REVCOR 4C898 Ventilator cu lame 22 inch 1/2 CP | AD6WLG 4C8984840360527 grade22 "CW€140.94
REVCOR 4C899 Ventilator cu lame 22 inch 1/2 CP | AD6WLH 4C8994840360527 grade22 "CCW€136.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR 4C893 Ventilator cu lamă 20 inch 1/3 CP
€195.75 /unitate