REVCOR 4C898 Ventilator cu lame 22 inch 1/2 CP | AD6WLG

REVCOR 4C898 Ventilator cu lamă 22 inch 1/2 CP

În stoc
Articol: AD6WLG Model: 4C898

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€140.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
CFM @ 0.000-In. SP4840
CFM @ 0.300-In. SP3605
RPM max1140
Min. HP1/2
Numărul de lame4
Smoală27 grade
Elice Dia.22 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPSmoalăElice Dia.RotațiePreț
REVCOR 4C892 Ventilator cu lame 20 inch 1/3 CP | AD6WLA 4C8923540332126 grade20 "CW€170.05
REVCOR 4C893 Ventilator cu lame 20 inch 1/3 CP | AD6WLB 4C8933540332126 grade20 "CCW€195.75
REVCOR 4C894 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLC 4C8943920293429 grade20 "CW€133.64
REVCOR 4C895 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLD 4C8953920293429 grade20 "CCW€128.05
REVCOR 4C896 Ventilator cu lame 20 inch 1/2 CP | AD6WLE 4C8964350376033 grade20 "CW€124.82
REVCOR 4C899 Ventilator cu lame 22 inch 1/2 CP | AD6WLH 4C8994840360527 grade22 "CCW€136.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR 4C898 Ventilator cu lamă 22 inch 1/2 CP
€140.94 /unitate