Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR G2403-20 R Diametru elice 24 inch, pas de 20 grade | AD7CUH 4DLL4

REVCOR G2403-20 R Diametru elice 24 inch, pas de 20 grade

În stoc
Element: AD7CUH Model: G2403-20 ​​RCrucea Ref: 4DLL4
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
€129.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2834
RPM max850
Min. HP1/6
Numărul de lame3
Smoală20 grade
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0935
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)57.91
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paianjeni (zincati)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolRPM maxNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR T2403-22 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 22 grade | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Replica elice, Hubless1140322 gradeCW€126.89
REVCOR T2403-22 L Elice cu diametru de 24 inchi, pas de 22 grade | AC3BED 2RAL5 T2403-22 ​​L58884860Replica elice, Hubless1140322 gradeCCW€168.35
REVCOR T2403-24 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 24 de grade | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Replica elice, Hubless1140324 gradeCW€155.97
REVCOR T2403-26 R Elice cu diametru de 24 inchi, pas de 26 grade | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Replica elice, Hubless1140326 gradeCW€146.11
REVCOR T2403-26 L Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 26 grade | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 ​​L66635649Replica elice, Hubless1140326 gradeCCW€142.95
REVCOR T2403-30 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 30 de grade | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Replica elice, Hubless1140330 gradeCW€266.18
REVCOR T2404-16 R Elice cu diametrul de 24 inchi, pas de 16 grade | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Replica elice, Hubless1140416 gradeCW€177.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR G2403-20 R Diametru elice 24 inch, pas de 20 grade
€129.22 /unitate