REVCOR T2004-19 R Elice cu diametrul de 20 inchi, pas de 19 grade | AC3BGH 2RAZ2

REVCOR T2004-19 R Elice cu diametrul de 20 inchi, pas de 19 de grade

În stoc
Articol: AC3BGH Model: T2004-19 ​​RCrucea Ref: 2RAZ2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€144.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP3135
CFM @ 0.300-In. SP2444
RPM max1140
Min. HP1/3
Numărul de lame4
Smoală19 grade
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolRPM maxNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR 605942-SGL Elice cu diametru de 20 inchi, pas de 26 grade | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Replica elice, Hubless1140326 gradeCW€125.08
REVCOR T2003-33 R Elice cu diametru de 20 inchi, pas de 33 de grade | AC3BDP 2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Replica elice, Hubless1140333 gradeCW€104.19
REVCOR T2004-17 L Elice cu diametrul de 20 inchi, pas de 17 grade | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 ​​L28532200Replica elice, Hubless1140417 gradeCCW€163.27
REVCOR T2004-23 R Elice cu diametru de 20 inchi, pas de 23 de grade | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Replica elice, Hubless1140423 gradeCW€117.43
REVCOR T2004-23 L Elice cu diametrul de 20 inchi, pas de 23 grade | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 ​​L35802883Replica elice, Hubless1140423 gradeCCW€128.45
REVCOR XW2003-26 R Diametru elice 20 inch, pas 26 grade | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Elice de schimb1100326 gradeCW€130.27
REVCOR XW2003-28 L Diametru elice 20 inch, pas 28 grade | AD7CTU 4DLJ8 XW2003-28 L--Elice de schimb1100328 gradeCCW€106.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR T2004-19 R Elice cu diametrul de 20 inchi, pas de 19 de grade
€144.06 /unitate