REVCOR ZS2203-30 L Diametru elice 22 inch, pas de 30 grade | AD7CUV 4DLP9

REVCOR ZS2203-30 L Diametru elice 22 inch, pas de 30 grade

În stoc
Element: AD7CUV Model: ZS2203-30 LCrucea Ref: 4DLP9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice de schimb
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2982
RPM max1140
Min. HP1/6
Numărul de lame3
Smoală30 grade
Elice Dia.22 "
Material eliceAluminiu
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)64.52
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Paianjeni (zincati)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPArticolRPM maxNumărul de lameSmoalăRotațiePreț
REVCOR OA2203-20 R Elice cu diametru de 22 inchi, pas de 20 grade | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Elice de schimb1140320 gradeCW€157.91
REVCOR OA2203-20 L Elice cu diametrul de 22 inchi, pas de 20 grade | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 L45953551Elice de schimb1140320 gradeCCW€161.64
REVCOR OA2203-22 R Elice 22 inch diametru 22 grade pas | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Elice de schimb1140322 gradeCW€195.06
REVCOR T2203-22 R Elice cu diametru de 22 inchi, pas de 22 grade | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Replica elice, Hubless1140322 gradeCW€168.66
REVCOR T2203-24 R Elice cu diametru de 22 inchi, pas de 24 de grade | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Replica elice, Hubless1140324 gradeCW€165.42
REVCOR T2203-28 R Elice cu diametru de 22 inchi, pas de 28 grade | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Replica elice, Hubless1140328 gradeCW€181.48
REVCOR T2204-23 R Elice cu diametru de 22 inchi, pas de 23 de grade | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Replica elice, Hubless1140423 gradeCW€158.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR ZS2203-30 L Diametru elice 22 inch, pas de 30 grade
€198.20 /unitate