Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 2450240900720010805 Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 4 inch 275 lb | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 4 inch 275 lb

În stoc
Articol: AB9YZD Model: 2450240900720010805Crucea Ref: 2GU87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€130.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu blocare totală
Tipul de frânăSfârșitul final
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăAluminiu
Finisaj cadruPudră acoperită
Rating de încărcare275 lb.
Tip blocareBlocare totală
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală4.75 "
Pista de curseBilă de precizie
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei25 / 32 "
Tip tulpinăFiletat
Temp. Gamă20 de grade până la 176 de grade F
Dimensiune de filetM12
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăRating de încărcareInălțime totalăDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț
REVVO 42450240406420010805 Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 4 inch 176 lb | AB9YYT 2GU77 42450240406420010805Plastic176 lb.5"10 mm15mmM10Minge€82.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 2450240900720010805 Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 4 inch 275 lb
€130.35 /unitate