REVVO 250 RU1H Roată 1350 Lb. 10 D x 2-1/8 inch | AE6VLH 5VF54

REVVO 250 RU1H Roată roată 1350 lb. 10 D x 2-1/8 inch

În stoc
Articol: AE6VLH Model: 250 RU1HCrucea Ref: 5VF54

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€220.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.25mm
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru85 Shore A
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Lungimea butucului2.375 "
Lățimea butucului2-3/8 "
Rating de încărcare1350 lb.
Fără marcareNu
Înlocuitor pentruRotile din seria H Revvo
Rezistent laCondiții de service dur
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-58 grade până la 167 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.875
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716905060
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
REVVO 075 NY04 Roată roată 350 lb. 3 D x 1-3/8 inch | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.350 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€8.54
REVVO 125 NY04 Roată roată 580 lb. 5 D x 1-3/8 inch | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.580 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€15.08
REVVO 065 NY1L Roată roată 715 lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 - 999 lb.715 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€33.90
REVVO 085 NY2M Roată roată 900 lb. 3-3/8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 - 999 lb.900 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiInclus-4 grade până la 176 grade F€108.20
REVVO 085 PT2M Roată 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 - 999 lb.990 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€104.08
REVVO 100 CI1H Roată roată 700 lb. 4 D x 1-3/4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 - 999 lb.700 lb.NuExtreme de temperatură, șocInclus-50 grade până la 572 grade F€48.67
REVVO 100 PT1H Roată roată 750 lb. 4 D x 1-1/2 inch | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 - 999 lb.750 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€52.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 250 RU1H Roată roată 1350 lb. 10 D x 2-1/8 inch
€220.05 /unitate