Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 085 PT2M Roată 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AE6VKD 5VF25

REVVO 085 PT2M Roată roată 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in

În stoc
Articol: AE6VKD Model: 085 PT2MCrucea Ref: 5VF25
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
€105.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.20mm
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru95 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2 15 / 16 "
Lățimea butucului2-15/16 "
Rating de încărcare990 lb.
Fără marcareDa
Înlocuitor pentruSeria Revvo XSH
Rezistent laAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimice
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiBronza
Diametrul roților3.375 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6335
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8716905060
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
REVVO 075 NY04 Roată roată 350 lb. 3 D x 1-3/8 inch | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.350 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€8.54
REVVO 125 NY04 Roată roată 580 lb. 5 D x 1-3/8 inch | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.580 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€15.08
REVVO 065 NY1L Roată roată 715 lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 - 999 lb.715 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€33.90
REVVO 085 NY2M Roată roată 900 lb. 3-3/8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 - 999 lb.900 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiInclus-4 grade până la 176 grade F€116.55
REVVO 100 CI1H Roată roată 700 lb. 4 D x 1-3/4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 - 999 lb.700 lb.NuExtreme de temperatură, șocInclus-50 grade până la 572 grade F€48.67
REVVO 100 PT1H Roată roată 750 lb. 4 D x 1-1/2 inch | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 - 999 lb.750 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€58.89
REVVO 125 CI1H Roată roată 1385 lb. 5 D x 1-3/4in | AE6VKG 5VF28 125 CI1H2.375 "20mm1000 - 2999 lb.1385 lb.NuExtreme de temperatură, șocInclus-50 grade până la 572 grade F€43.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 085 PT2M Roată roată 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in
€105.34 /unitate