Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TS4 075 NY04 T19 Rolă cu placă superioară triunghiulară, înălțime de 4-1/2 inci | AD7BEC 4DB73

REVVO TS4 075 NY04 T19 Rolă cu placă superioară triunghiulară, înălțime de 4-1/2 inci

În stoc
Articol: AD7BEC Model: TS4 075 NY04 T19Crucea Ref: 4DB73

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€36.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă superioară triunghiulară Rolă Kingpinless
Frână cu rotire inclusăNu
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăNailon
Durometru80 Shore D
Finisaj cadruZinc lustruit
Materiale cadruOţel
Model de gauriE
Spațiul interior al găurilor2-3/8 x 2-3/8"
Rating de încărcare350 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 4-1/8"
Inălțime totală4.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/2 x 5-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Pista de curseMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. 075 NY04
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților3"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGrup de produse CasterMaterialul roții rotativeGrosimea farfurieiRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț
REVVO TS4 100 NY04 T19 Rolă cu placă superioară triunghiulară, înălțime de 5-1/2 inci | AD7BED 4DB74 TS4 100 NY04 T195.5 "Rolător fără sticlăNailon1 / 8 "Mfr. Nr. 100 NY04-4 grade până la 176 grade FPlain BoreAlb€52.86
REVVO TS4 075 RP14 T19 Rolă cu placă superioară triunghiulară, înălțime de 4-1/2 inci | AE6VLW 5VF67 TS4 075 RP14 T194.5 "Rolător fără sticlăfenolic1 / 4 "--4 grade până la 176 grade FCilindruNegru€46.49
REVVO TS4 100 RP14 T19 Rolă cu placă superioară triunghiulară, înălțime de 5-1/2 inci | AE6VLX 5VF68 TS4 100 RP14 T195.5 "Rolător fără sticlăfenolic1 / 4 "Mfr. Nr. WS8015040Â65 de grade până la 250 de grade FCilindruNegru€57.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TS4 075 NY04 T19 Rolă cu placă superioară triunghiulară, înălțime de 4-1/2 inci
€36.48 /unitate