RICE LAKE 84989 Cantar digital de banc 150 lb. Capacitate | AF4NVM 9DVD4

RICE LAKE 84989 Digital Bench Scale 150 Lb. Capacity

În stoc
Articol: AF4NVM Model: 84989Crucea Ref: 9DVD4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,542.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii
Moduri de aplicareCântărire
Capacitate60 kg / 150 lb.
Digital / mecanicDigital
AfişaVFD
gradații0.02 kg / 0.05 lb.
Inălțime totală33 45 / 64 "
Lungime totală29 "
Lățimea totală15.75 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentareAC (baterie opțională)
Adâncimea suprafeței de cântărire21-11/16 "
Lățimea suprafeței de cântărire15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.16
Înălțimea navei (cm)34.93
Lungimea navei (cm)83.19
Lățimea navei (cm)48.77
Codul HS8423100010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAfişagradațiiPreț
RICE LAKE 84991 Cantar digital de banc Platforma din otel inoxidabil 150 lb Cap | AF3XEG 8DZK1 8499160 kg / 150 lb.LCD0.02 kg / 0.05 lb.€1,626.89
RICE LAKE 84990 Cantar digital de banc Platforma din otel inoxidabil 300 lb Cap | AF4QMX 9G120 84990150 kg / 300 lb.VFD0.05 kg / 0.1 lb.€1,808.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICE LAKE 84989 Digital Bench Scale 150 Lb. Capacity
€1,542.79 /unitate